カテゴリ
- 事務用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pigma」の検索結果

ピグマ01
サクラクレパス(4件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマ03
サクラクレパス(5件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマ005
サクラクレパス(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.05インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマ05
サクラクレパス(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマブラッシュ
サクラクレパス(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 ペン先の違いは、イラスト・デザインワークに効果を発揮します。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
水性ドローイングペン
パイロット(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。全長(mm)141種類ドローイングペン方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグメントライナーカラー
ステッドラー(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から翌々日出荷濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系インクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。質量(g)8.9タイプシングル幅W×全長(mm)12.8×135インク水性顔料色数1
マンガ用線描きペン 黒 ZIG
呉竹(2件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷から4日以内出荷マンガやイラストの主線や枠線、デザインの線描きに最適。水性顔料用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
ピグメントライナーブラック
ステッドラー(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から翌々日出荷濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。耐光性もあるため、色褪せにくいです。質量(g)8.9タイプシングル幅W×全長(mm)12.8×135インク色ブラックインク水性顔料色数1
マジック ラッションドローイングペン
寺西化学(3件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から4日以内出荷水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。用途製図、コミック・デザインワークに最適。インク色黒グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
新プレピー万年筆 細字
プラチナ万年筆(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
preppy プレピークリスタル 細字
プラチナ万年筆(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!> インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS全長(mm)138最大径(Φmm)13アズワン品番65-0428-57ペン先細字材質(ペン先)ステンレスカートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400色(軸)クリスタル商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)
TP-LINK¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel caseポート数16
ZEQUO 6700RE
パナソニックEWネットワークス¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。SFP 24スロット。10/100/1000BASE-T 4ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートVLAN/ダイナミックVLAN/MACアドレスベースVLAN/サブネットベースVLAN/Asymmetric VLAN/Voice VLAN/ゲストVLAN/プライベートVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)5000最大消費電力(W)52.6通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数8
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE
Panasonic(パナソニック)¥849,800税込¥934,7801台8日以内出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS