カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
「pil-3w-3000k」の検索結果

LEDライト プラグインライト 3W
日動工業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター仕様屋内型寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
プラグインライト用 ベルトポーチ 茶
日動工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷プラグインライトPIL-3W-LIS/PIL-3W-100V/PIL-3W-3000K兼用のベルトポーチです。PIL-3W-LISの付属品と同じものです。材質は人工皮革です。適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-LI、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K、PIL-3W-100V-Y、PIL-05W-LL、PIL-05W-SS、PIL-05W-SS-3000K材質人工皮革色茶質量(g)35
レンズフィルター赤
日動工業¥189税込¥2081個4日以内出荷ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
プラグインライトシリーズ ニッケルライト
日動工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター仕様屋内型材質(本体)ABS樹脂質量(g)330電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m