カテゴリ
- パソコン/周辺機器(190)
- トラック純正部品(127)
- バイク純正部品(122)
- 制御機器(85)
- 学童・教育用品(81)
- 自動車純正部品(80)
- 科学研究・開発用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 農業機械(30)
- 測定用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(151)
- 三菱ふそう(125)
- メディアカバーマーケット(64)
- SPARKFUN(47)
- RS PRO(44)
- MAZDA(マツダ)(39)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(37)
- NORGREN(31)
- ミツビシ(29)
- SKC(環境測定)(24)
- Pimoroni(17)
- MICROCHIP(12)
- NETGEAR(12)
- アドテック(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- AMPHENOL(9)
- LEPLUS(9)
- Seeed Studio(9)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pim」の検索結果

インデックスプランジャ(PIM)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33 GP 100P PIM モジュール MA330011
MICROCHIP¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33 GP 100P PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: dsPIC33●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC24FJ256GB410 PIM モジュール MA240038
MICROCHIP¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: PIC24FJ256GB410 PIM●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC24F●プロセッサ種類: MCU●PIC24プロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC18F87K22 PIM モジュール MA180028
MICROCHIP¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷PICDEM LCD 2プラグインモジュールパック。PICDEM LCD 2 PIMパック。PIC18F8490、PIC16F917、及びPIC16F946 LCDの各マイクロコントローラに対応したPICDEM LCDプラグインモジュール(MA180019)。PIC18F87K90プラグインモジュール(PIM)。PIC18F87K90プラグインモジュール(MA180027)によりLCDアプリケーションの容易な開発が可能 モジュールはPICDEM LCD 2開発ボードとともに使用するか、カスタムアプリケーションでスタンドアロンとして使用可能。PIC18F87K22プラグインモジュール(PIM). PIC18F87K22プラグインモジュール(PIM)は、PICDEM PIC18エクスプローラボードのアクセサリとして使用し、PIC18F87K22マイクロコントローラファミリを容易に実験可能。仕様分類 = モジュール、キット名 = PIC18F87K22 PIM、テクノロジー = MCU、プロセッサ品番 = PIC18RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC18F97J94 PIM アドオンボード MA180034
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●分類: アドオンボード●キット名: PIC18F97J94 PIM●PIC18プロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD 3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。. PICDEM PIC18 Explorer開発ボード(DM183032)は、これらの84ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC24F 100P PIM モジュール MA240011
MICROCHIP¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: PIC24F 100P PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24プロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC24EP512GU810 GP PIM モジュール MA240025-1
MICROCHIP¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: PIC24EP512GU810 GP PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC24F●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33EP256GP506 GP PIM モジュール MA330030
MICROCHIP¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33EP256GP506 GP PIM●テクノロジー: MCU●デバイスコア: dsPIC●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33●プロセッサ種類: DSP●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012
MICROCHIP¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。仕様分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33EP512MU810 GP and MC PIM モジュール MA330025-1
MICROCHIP¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33EP512MU810 GP and MC PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: dsPIC33●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
オピニ お願いごとスタンプ お仕事用
シヤチハタ(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色茶印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ピーキャッチ糸巻100
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り仕様下げ振り100g付トラスコ品番796-7373外形寸法(mm)縦87×横85×奥25本体質量(g)150材質(ケース)ABS樹脂糸の長さ(m)4適合下げ振り質量(g)100~200材質(糸)ナイロン
iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スーパークリア
LEPLUS¥959税込¥1,0551個当日出荷【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro表面硬度10H特性ガラス
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい スーパークリア
LEPLUS(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。 透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 超硬度10H表面強化ガラス 驚異的な透明度【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜色クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、指紋防止、気泡レスブルーライトカット率0.36ガラス厚(mm)0.33
iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ
LEPLUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。 一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 硬度10H以上を誇る超硬度強化ガラスを採用し、打撃や傷から液晶画面を保護します。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro材質接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33対応機種iPhone 11/iPhone XR表面硬度10H以上
iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット
LEPLUS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro表面硬度10H特性ガラス、ブルーライトカットブルーライトカット率31%
ライカプリズム用アダプター
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ25×49プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい ブルーライトカット
LEPLUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。 透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 超硬度10H表面強化ガラス ブルーライトを36%カットして目に優しい【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜色クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、ブルーライトカット、指紋防止、気泡レスガラス厚(mm)0.33
蒸気レスVE電気まほうびん
タイガー魔法瓶¥22,980税込¥25,2781台当日出荷機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。仕様アーバンブラック質量(kg)3.3色アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。色白ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイル ケース干渉しにくい スーパークリア
LEPLUS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。 透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 AGCドラゴントレイル採用! 超硬度10H表面強化ガラス 驚異的な透明度【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ドラゴントレイル(接着面)シリコン膜色クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、指紋防止、気泡レスガラス厚(mm)0.33
つなぎ服 7500シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥11,900税込¥13,0901着翌々日出荷から4日以内出荷カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)ポリエステル65・綿35
入ズミ(ミニタイプ)(RMモールペア用)
未来工業¥429税込¥4721個翌日出荷出ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スーパースムース
LEPLUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/画面のギラつきを軽減/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro表面硬度10H特性ガラス、スムースタッチ
Pico Explorer Base
Pimoroni¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボード。Raspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】。Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
パイプ挿入機 (ゴムパット付)
HIT(ヒット)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone11ソフトケース「CLEARSOFT」 ストラップホール付
LEPLUS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷透明度の高いTPU素材を採用したシェル型クリアケース。 適度なグリップ感のある素材で着脱しやすく、また持った際にも滑りにくいので落下防止に繋がります。 カメラレンズ周りは凸構造となっており、飛びだしているレンズをしっかり守ります。 スピーカーや充電口の周囲、ボタン周囲まできっちり保護する精密設計です。 ストラップホール付き。マイクロドット加工でニュートンリングを抑える。材質TPU色クリアタイプケース型対応機種iPhone 11
12.7mm ディープインパクトソケット
Pro-Auto¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から5日以内出荷インパクト用ディープソケット用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥219,000税込¥240,9001セット4日以内出荷から6日以内出荷モノクロ液晶スタンダードモデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
iPhone 12/iPhone 12 Pro 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET AIR」 ストラップホール付
LEPLUS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃 超軽量 極薄 新しく側面と背面にハニカム構造を採用したTPUと、光沢感のあるPETのハイブリッドケース 美しいラウンドを描いた握りやすい設計 ストラップホール搭載材質PET、TPU対応機種iPhone12/iPhone12Pro特性ストラップホール付・耐衝撃・薄型・軽量
卓上型pH計 LAQUA
堀場製作所¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷から8日以内出荷バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
...