カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,076)
  • ねじ・ボルト・釘(3,118)
  • 作業工具(2,946)
  • 制御機器(2,649)
  • 機構部品(2,117)
  • バイク純正部品(1,124)
  • パソコン/周辺機器(1,054)
  • 店舗什器・備品(749)
  • 事務用品(564)
  • 測定用品(552)
  • 物流用品(495)
  • 医療(422)
  • 切削工具(343)
  • 厨房用品(194)
  • 日用品(192)
  • メカニカル部品(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 清掃用品(174)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 保管用品(164)
  • 卓上消耗品(155)
  • 建築金物(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 農業・園芸資材(115)
  • 理美容(111)
  • 空圧工具(110)
  • 安全用品(109)
  • 測量用品(土木/建設)(103)
  • 研磨材(99)
  • バイク部品(96)
  • ヘルスケア(95)
  • 電気材料(91)
  • 縫製用品(91)
  • 電動工具(91)
  • 家電(87)
  • 空調・照明・電設資材(86)
  • 作業服(85)
  • 学童・教育用品(84)
  • 自動車補修部品(73)
  • 安全保護具(73)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 整備工具・収納(69)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 食品・飲料(58)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • オフィス家具(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 安全標識(36)
  • 介護用品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • カー用品(33)
  • 梱包用品(32)
  • バッテリー・電装(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 防災用品(21)
  • 農具(21)
  • エンジン工具(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 防犯用品(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 救急・衛生(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 自転車部品(15)
  • 測定関連サービス(13)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 手袋(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 農業機械(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • マスク(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「pin」の検索結果

24,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性サインペン PIN極細 uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン PIN極細

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷
    水性サインペン/インク色 黒/描線幅
    軸径(Φmm)11高さ(mm)139インク色商品タイプ使い切り本体
  • 3.5pinライトニング変換アダプタ MAKER

    3.5pinライトニング変換アダプタ

    MAKER(1件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター。です。コード長:45mm。材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100
  • インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ピン PINシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    719税込791
    1パック(10個)
    欠品中
    仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
  • (47749)CLIP, PIN トヨタ

    (47749)CLIP, PIN

    トヨタ(5件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
  • (90252)PIN, COTTER トヨタ

    (90252)PIN, COTTER

    トヨタ(1件のレビュー)
    11税込12
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機

    絶縁棒型端子 PIN2

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
  • インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIN)

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (95381)PIN, COTTER トヨタ

    (95381)PIN, COTTER

    トヨタ(1件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • タイカン リフティングチェーン Green Pin

    タイカン リフティングチェーン

    Green Pin
    8,498税込9,348
    1フィート
    3日以内出荷
    Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。
    用途スチールチェーンの代替として。
  • (47749)CLIP, PIN HOLD トヨタ

    (47749)CLIP, PIN HOLD

    トヨタ(6件のレビュー)
    11税込12
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業

    メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ

    杉原産業
    149税込164
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • (V0PIN)ピン,スペシヤル ニッサン

    (V0PIN)ピン,スペシヤル

    ニッサン
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)

    XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
    用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
  • (47715)PIN, CYLINDER S トヨタ

    (47715)PIN, CYLINDER S

    トヨタ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)

    XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
    用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
  • (SU003)SNAP PIN トヨタ

    (SU003)SNAP PIN

    トヨタ
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • (90249)PIN トヨタ

    (90249)PIN

    トヨタ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Pin 23131241484 BMW

    Pin 23131241484

    BMW
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • (46765)PIN トヨタ

    (46765)PIN

    トヨタ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • (90029)PIN トヨタ

    (90029)PIN

    トヨタ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • (47715)PIN トヨタ

    (47715)PIN

    トヨタ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • (90032)PIN トヨタ

    (90032)PIN

    トヨタ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • 8pinソケット AUTONICS(オートニクス)

    8pinソケット

    AUTONICS(オートニクス)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    8pin専用ソケットです。
    用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
  • (90950)PIN トヨタ

    (90950)PIN

    トヨタ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • (90240)PIN, W/HOLE トヨタ

    (90240)PIN, W/HOLE

    トヨタ
    88税込97
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (SU003)SLIDE PIN BOLT トヨタ

    (SU003)SLIDE PIN BOLT

    トヨタ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • (90250)PIN, STRAIGHT トヨタ

    (90250)PIN, STRAIGHT

    トヨタ
    77税込85
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 30pinケーブル AP4-10 トーホー

    30pinケーブル AP4-10

    トーホー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    30pinケーブル
  • (90256)PIN, GROOVED トヨタ

    (90256)PIN, GROOVED

    トヨタ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • (90042)PIN,STRAIGHT トヨタ

    (90042)PIN,STRAIGHT

    トヨタ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • (90029)PIN, STRAIGFT トヨタ

    (90029)PIN, STRAIGFT

    トヨタ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
  • (55328)PIN, INSTRUMENT トヨタ

    (55328)PIN, INSTRUMENT

    トヨタ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • (47645)PIN, AUTOMATI トヨタ

    (47645)PIN, AUTOMATI

    トヨタ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • (09082)PIN 0.5 トヨタ

    (09082)PIN 0.5

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (09082)PIN 2.0 トヨタ

    (09082)PIN 2.0

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (90032)PIN,STRAIGHT トヨタ

    (90032)PIN,STRAIGHT

    トヨタ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • (13251)PIN, PISTON トヨタ

    (13251)PIN, PISTON

    トヨタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (29311)PIN,DOUBLE トヨタ

    (29311)PIN,DOUBLE

    トヨタ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • (90042)PIN, COTTER トヨタ

    (90042)PIN, COTTER

    トヨタ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • (90042)PIN, STRAIGHT トヨタ

    (90042)PIN, STRAIGHT

    トヨタ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
...