「pipe cutter」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(262件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • パイプカッター ホーザン

    パイプカッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
    付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)肉厚(mm)3全長(mm)67質量(g)126仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • DM 単管カッター DeniMan

    DM 単管カッター

    DeniMan(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)トラスコ品番378-3031質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z