カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「pisco se02」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 交換用エレメント エレメントセット PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント エレメントセットPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリビニールホルマール(PVF)
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-3型SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1セット(5個)
当日出荷
・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
真空交換パーツ PISCO(ピスコ)真空交換パーツPISCO(ピスコ)
41税込45
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空発生器 交換用エレメント エレメント PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント エレメントPISCO(ピスコ)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.35
真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ)真空発生器 角型ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0-60使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5