カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pisco vfe20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリビニールホルマール(PVF)
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-3型SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1セット(5個)
当日出荷
・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(11個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO棚部材 組立用ボルト・ナットTRUSCO(16件のレビュー)
34税込37
1セット
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(1本)
70日以内出荷から75日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
ガード付きプリーツフィルター 環境テクノスガード付きプリーツフィルター環境テクノス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(8個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(6本)ほか
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391