カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pisco vfe3」の検索結果

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFF)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
フィルターエレメント
大生工業(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製用途一般作動油用に。
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応