カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pisco vp30b」の検索結果

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
手動式作業台EL70
長谷川工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き用途高所での安全な作業にトラスコ品番211-5976セット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器昇降方式手動式設置寸法(mm)800×1500
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
オートピッカー
コレック¥879,800税込¥967,7801台50日以内出荷簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600