カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pisco vp30bn」の検索結果

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの107材質が選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】POM色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの195材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの99材質が選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥9,398税込¥10,3381個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの115材質が選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥9,598税込¥10,5581個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの211材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの203材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POM色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの227材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POM色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの235材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥4,198税込¥4,6181個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの219材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ニトリル
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
サクションカップB(ショートベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
バキュームパッド
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥859~税込¥945~1個46日以内出荷高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200