カテゴリ

  • カー用品(52)
    • チューンナップ用品(51)
    • 車種専用アクセサリー(1)
  • バイク純正部品(213)
  • 自転車部品(82)
  • トラック純正部品(73)
  • バイク部品(51)
  • 農業機械(47)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pivot」の検索結果

564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IRICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μmズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
車種別ハーネス Pivot車種別ハーネスPivot
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
バンドホルダー PivotバンドホルダーPivot(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
3-drive・EVO Pivot3-drive・EVOPivot(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ
ピラーホルダー PivotピラーホルダーPivot(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から8日以内出荷
Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラーPivot(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
DUAL GAUGE RS ブースト計 PivotDUAL GAUGE RS ブースト計Pivot(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル付属品メーターホルダー直径(Φmm)60
DUAL GAUGE RS タコメーター PivotDUAL GAUGE RS タコメーターPivot(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル付属品メーターホルダー直径(Φmm)60
リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivotリモートスイッチ(レバースペーサーセット)Pivot(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
OB MONITOR PivotOB MONITORPivot
21,980税込24,178
1個
欠品中
有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
PIVOT MAZDA(マツダ)PIVOTMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ   日産   ダイハツ(スマアシⅡ) Pivot3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
メーカーダイハツ
3-drive ハーネス Pivot3-drive ハーネスPivot(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-drive AC2 Pivot3-drive AC2Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ PivotGT GAUGE-60 タコメーター センサータイプPivot(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
GT GAUGE-60  タコメーター OBDタイプ PivotGT GAUGE-60 タコメーター OBDタイプPivot
18,980税込20,878
1個
当日出荷
AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
PIVOT,CHANGE ホンダPIVOT,CHANGEホンダ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
PIVOT,STOPPER ホンダPIVOT,STOPPERホンダ
829税込912
1個
4日以内出荷
COLLAR,PIVOT ホンダCOLLAR,PIVOTホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
(39154)PIVOT CAP ホンダ(39154)PIVOT CAPホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
PIVOT,DRUMSTOPPER ホンダPIVOT,DRUMSTOPPERホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(03184)PIVOT 三菱ふそう(03184)PIVOT三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(00099)PIVOT 三菱ふそう(00099)PIVOT三菱ふそう
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
PIVOT   14536200000 ホンダPIVOT 14536200000ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
クラッチ ハーネス Pivotクラッチ ハーネスPivot(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
BOLT,STPR.PIVOT ホンダBOLT,STPR.PIVOTホンダ
599税込659
1個
4日以内出荷
PIVOT,STOPPER ARM ホンダPIVOT,STOPPER ARMホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
PIVOT,GEAR SHIFT ホンダPIVOT,GEAR SHIFTホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
MT用クラッチアダプター PivotMT用クラッチアダプターPivot(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
関連資料適合表
(03184)PIVOT 三菱ふそう(03184)PIVOT三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RUBBER,PIVOT ホンダRUBBER,PIVOTホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
(13957)PIVOT, VALVE RO トヨタ(13957)PIVOT, VALVE ROトヨタ
329税込362
1個
3日以内出荷
COLLAR AXLE PIVOT   44623196000 ホンダCOLLAR AXLE PIVOT 44623196000ホンダ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
COLLAR,PIVOT SIDE   44311196000 ホンダCOLLAR,PIVOT SIDE 44311196000ホンダ
679税込747
1個
3日以内出荷
PIVOT,RVS LEVER ホンダPIVOT,RVS LEVERホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
PIVOT,CHNG.PEDAL ホンダPIVOT,CHNG.PEDALホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
BOLT.PEDAL,PIVOT ホンダBOLT.PEDAL,PIVOTホンダ
549税込604
1個
4日以内出荷
...