カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-40」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(400個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジナベ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(16本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
  • ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(400個)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • PJ400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,104税込3,414
    1個
    当日出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
  • PJ401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ401

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,345税込2,580
    1個
    翌々日出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-形状二つ割りT字形サイズ28×29×22
  • 先生おすすめ定規セット レイメイ藤井

    先生おすすめ定規セット

    レイメイ藤井
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
    質量(g)98エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×1165×21 (PP入り)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
  • PJ403 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ403

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ28×29×22
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • PJ408 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ408

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    P302~304の2軸押さえにも(後付け可)
    仕様-サイズ29×40×22
  • パイジョンパーツ PJシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ T字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • パイジョンパーツ PJシリーズ 十字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ 十字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • プチタオル ホームカラー 林

    プチタオル ホームカラー

    199税込219
    1枚
    当日出荷
    綿100%プチタオル
    種別プチタオル寸法(cm)約23×23質量(g/枚)約21
  • PJ402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ402

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ36×29×22
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    78税込86
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
    誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    汚れが落ちやすいセラクリーンコートを採用したスリムタイプのケータイマグ。食洗機対応で、つるっと汚れ落ち・カラッと乾く満足度の高い1本です。キャリーループ付きスリムタイプなので、カバンに入れて持ち運びもスマートです。
    材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・ループ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム質量(kg)0.3容量(L)0.4口径(mm)37寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×75×230保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
  • DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ

    スリーピース
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • ミクニPJ N224-103#40 ヨシムラ

    ミクニPJ N224-103#40

    ヨシムラ
    539税込593
    1個
    16日以内出荷
  • 純正インクリボン(黒) シチズンシステムズ

    純正インクリボン(黒)

    シチズンシステムズ
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合機種CBM-910Ⅱシリーズ(インパクトドットレシートプリンター)CBM-910Ⅱ-24PJ100-A、CBM-910Ⅱ-24RJ100-A、CBM-910Ⅱ-40PJ100-A、CBM-910Ⅱ-40RJ100-A/CBM-920Ⅱシリーズ(機器組込インパクトドットレシートプリンター)CBM-920Ⅱ-24PJ、CBM-920Ⅱ-24RJ、CBM-920Ⅱ-40PJ、CBM-920Ⅱ-40RJ/IDP-3110インク色寿命約20万字
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • ドットレシートプリンター シチズンシステムズ

    ドットレシートプリンター

    シチズンシステムズ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
    付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • ドットパネルプリンター シチズンシステムズ

    ドットパネルプリンター

    シチズンシステムズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
    付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
  • クラッチカバー ホンダCRX 83- アイシン精機

    クラッチカバー ホンダCRX 83-

    アイシン精機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22300-PE1-000・22300-PE0-000・22300-PE7-020・22300-PE5-010・22300-PE0-030・22300-PE5-030・22300-PE7-030・22300-PE5-020・22300-PE0-020・22300-PD1-922・22300-PE0-010・22300-PE1-010・22300-PE1-030・22300-PE5-000・22300-PE7-000・22300-PD1-923・22300-PJ7-000・22300-PE1-040・223適合メーカーHONDA