真空断熱ケータイマグ
汚れが落ちやすいセラクリーンコートを採用したスリムタイプのケータイマグ。食洗機対応で、つるっと汚れ落ち・カラッと乾く満足度の高い1本です。キャリーループ付きスリムタイプなので、カバンに入れて持ち運びもスマートです。
- 材質
- 内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・ループ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
- 質量(kg)
- 0.3
- 容量(L)
- 0.4
- 口径(mm)
- 37
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 60×75×230
- 保温効力(℃)
- 66以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- 10以下(6時間)
- 内容量
- 1個
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































