カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)

「pj-60a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)LAMP(スガツネ工業)
698税込768
1個
当日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
モール(R) C. ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Eaton 管ヒューズ 60A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-60SP EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 60A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-60SPEATON(イートン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 25 x 60mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応