カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「pj-700a」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入り
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥739税込¥8131台翌日出荷A4感熱紙。100枚入り(3年保存タイプ/アルミ蒸着袋)。対応機種: PJ-700シリーズ/ PJ-600シリーズ / PJ-500シリーズ 。サイズA4
指速発電機
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05