カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pj-150」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(62件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTCコンビネーションプライヤ パック・台紙仕様KTC
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネプロス・プライヤ neprosネプロス・プライヤnepros
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
パイプジブクレーン スリーエッチパイプジブクレーンスリーエッチ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別150W形種類ハロゲン電球電圧(V)110定格ランプ電力(W)150全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681質量(kg)0.006電球の種類ハロゲン
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 ヨドノ重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車ヨドノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
万葉四季紙 EBM(江部松商事)万葉四季紙EBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1セット(300枚)
翌々日出荷
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。万葉集の四季の句をあしらった薄紙の片面に極薄のフィルム加工を施してあり、片面は紙、反対面はフィルムで両面に食材が触れても安全です。水分を含む食材はラミネート面に盛り付けください。紙面側は油分を吸い込み、ラミネート加工面は耐油・撥水性があります。
耐熱温度(℃)約130(使用状況により異なります)
クランプマスターバイス用口金 ナベヤクランプマスターバイス用口金ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝スプリング付キャスター ヨドノ緩衝スプリング付キャスターヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
グランドグリッド用 Jピン グリーンフィールドグランドグリッド用 Jピングリーンフィールド
3,698税込4,068
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
デュボン社グランドグリットを固定する際に使用するピンです。
仕様通常
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
42,572税込46,829
1個
7日以内出荷
ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PJタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
FCR・CR・PWK・PJ M/J #150 (99101-357-1500) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #150 (99101-357-1500)KEIHIN
569税込626
1個
当日出荷
DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ PHC【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJPHC
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJPHC
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイリンナイ 業務用ガスコンロリンナイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
立ち消え安全装置付3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用)児玉(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ブラック関連資料施工方法
工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット (片開きメタルケースタイプ)KTC
45,980税込50,578
1組
当日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)入組点数80
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
【2026 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット[56点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット[56点]KTC
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
機能性に優れたスタンダードモデルケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD7-10●トレイ(5枚)入組点数56
【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点]KTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
DIYから、ちょっとしたメンテナンスに対応する厳選モデル軽くて持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケースを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2,D7P2-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14レッド入組点数40ケース品番EKP-5
横水栓 EA468HAシリーズ エスコ横水栓 EA468HAシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマアズワン品番65-9255-97
【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)KTC
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数72
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケースセット[52点] KTC【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケースセット[52点]KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセットケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD7-10●トレイ(5枚)入組点数52
工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC工具セット(両開きプラハードケースタイプ)KTC
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
91,980税込101,178
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点]KTC
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用工具の持ち運びに最適なセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10シルバー入組点数35ケース品番EK-5
ダイヤルテンションゲージ SK(新潟精機)ダイヤルテンションゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点