カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-203a1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプSURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)熱風加工機替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター
プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁マイカセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用カーボンブラシセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
509税込560
1組(2個)
当日出荷
仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)軟質塩ビ棒SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)300直径(Φmm)3適合熱風加工機 PJ-203A1RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用R型スタンド SURE(石崎電機製作所)プラジェット用R型スタンドSURE(石崎電機製作所)
799税込879
1個
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用SURE(石崎電機製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
px-203特集
  • おすすめ人気ランキング
  • px-203