カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pj-506」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
129税込142特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
PJ506 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ506三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,599税込1,759
1個
翌日出荷
400番タイプと18ピッチが同じ2種類の組合せで穴を追加できます
仕様右締め形状軸穴追加サイズ29×28×11備考右締め
照光押ボタンスイッチ用防塵カバー omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用防塵カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)塩化ビニール
パイジョンパーツ PJシリーズ 方向追加右勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 方向追加右勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
寸法(mm)29×28×11付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら