カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pj203」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PJ203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ203

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    PJ202とペアーで使用、斜め取り付けに
    仕様右45°サイズΦ22×42
  • マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PJ203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PJ203

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,043税込2,247
    1個
    9日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:203●締付ネジ方向:右締め形状クロス45°穴Φd113ΦD122Φd213寸法E14寸法P14寸法F14締付ねじ2-M4
  • 熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • 熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
    付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PJシリーズ 右45° 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ 右45°

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載 水鏡

    WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載

    水鏡
    15,181税込16,699
    1個
    当日出荷
    300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
    用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
  • プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    プラジェットの交換用ヒーターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
  • PJ202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PJ202

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    PJ203とペアーで使用、斜め取り付けに
    仕様左45°サイズΦ22×42
  • パイプ接続金具90(ステンレス製)JBー201 スペーシア

    パイプ接続金具90(ステンレス製)JBー201

    スペーシア
    369税込406
    1個
    当日出荷
    パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。
    用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用するトラスコ品番108-1548材質ステンレス質量(g)59厚さ(μm)0.6
  • プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用カーボンブラシセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    509税込560
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁マイカセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用R型スタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用R型スタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
    トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
  • 軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)

    軟質塩ビ棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)300直径(Φmm)3適合熱風加工機 PJ-203A1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)

    スピードノズル 溶接用

    SURE(石崎電機製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PJ202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PJ202

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,043税込2,247
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:202●締付ネジ方向:左締め形状クロス45°穴Φd113ΦD122Φd213寸法E14寸法P14寸法F14締付ねじ2-M4
  • WIRE HARN,FR SUB   32103MJPJ20 ホンダ

    WIRE HARN,FR SUB 32103MJPJ20

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101  [12個] Panasonic(パナソニック)

    グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251