カテゴリ
- 梱包用品(8)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pj203」の検索結果

熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PJシリーズ 右45°
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載
水鏡¥15,181税込¥16,6991個当日出荷300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用カーボンブラシセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥509税込¥5601組(2個)当日出荷仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用絶縁マイカセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から5日以内出荷用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用R型スタンド
SURE(石崎電機製作所)¥799税込¥8791個当日出荷プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
スピードノズル 溶接用
SURE(石崎電機製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251

















![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)