カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj25」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(53本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジナベ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(22本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
  • ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
  • 先生おすすめ直定規 レイメイ藤井

    先生おすすめ直定規

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
    材質再生PET樹脂(100%)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
  • ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ
  • ポークジョイ#250MG当付 プロワーク

    ポークジョイ#250MG当付

    プロワーク
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
    用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
  • 結束ベルト樹脂バックル オーエッチ工業

    結束ベルト樹脂バックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    素早く縛れる結束べると・ねじれがわかるライン入りです。
    用途荷締め用。
  • エアー式トラックジャッキ(スプリングターン) マサダ製作所

    エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)

    マサダ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
  • グランドグリッド用 Jピン グリーンフィールド

    グランドグリッド用 Jピン

    グリーンフィールド
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    デュボン社グランドグリットを固定する際に使用するピンです。
    仕様通常
  • 白黒三角定規 ブラック レイメイ藤井

    白黒三角定規 ブラック

    レイメイ藤井
    239税込263
    1本
    翌々日出荷
    規格10cm型
  • パイジョンパーツ PJシリーズ 飾り小玉 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ 飾り小玉

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)球Φ22付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • 白黒三角定規 ホワイト レイメイ藤井

    白黒三角定規 ホワイト

    レイメイ藤井
    239税込263
    1本
    翌々日出荷
    規格10cm型
  • 標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業

    標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
  • エルパイプジョイント 東都興業

    エルパイプジョイント

    東都興業
    5,098税込5,608
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱、強度のある止め材としてご使用いただけます。
  • 2.5x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付) エスコ

    2.5x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付)

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.5全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)1/4"
  • 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ジッパータイプ

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)10
  • 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック)

    紙パック式掃除機 キャニスター

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機。幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン。軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。エアダストキャッチャー付「エアロノズル」
    付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)(本体)2.7、(標準質量)4.0グレー消費電力(W)1150~約200コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~約60集塵容量(L)1.3運転音(dB)65~約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
  • 2USBカーチャージャータイプA/タイプA Pellucid(旧MIRAREED)

    2USBカーチャージャータイプA/タイプA

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
    用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
  • 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)

    内蔵SSD Ace A55

    シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
    質量(g)63保証期間3年
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,239税込1,363
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルで、ベルトの長さは 256 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0594アズワン品番65-7885-55
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 256mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 256mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,659税込1,825
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1367アズワン品番65-7886-18
  • (53681)MCU ASSY.,EPS ホンダ

    (53681)MCU ASSY.,EPS

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5) VAIO

    VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5)

    VAIO
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプター●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:On Board●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65Wメモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ12.5型解像度Full HD 1920×1080ピクセル使用CPUCore 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows11 Pro(64ビット)チップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり(高精度タッチパッド対応、ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり(Full HDカメラ、Windows Hello顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角

    日本エレパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上
  • SDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)

    SDXCメモリーカード UHS-I U3

    シリコンパワー(Silicon Power)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
    種類SDXCカード動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
  • DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ

    スリーピース
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • HPJD型深井戸専用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    HPJD型深井戸専用ジェットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
    運転方式HPJD
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
  • 液晶保護フィルム VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ適合サイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • PJ 1 "x 25 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ 1 "x 25 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SA-225
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ適合サイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • PJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SA-25
  • PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SA-125
  • DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • マグネット式 プライバシー フィルター VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ硬度3~4H適合サイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パソコンケース PC バッグ と VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】85適合サイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】340×265×18特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】310×240
  • キーボードカバー シリコン と VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種VAIO Pro PJ VJPJ25 シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145適合サイズ12.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット光沢