紙パック式掃除機 キャニスター

紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)

「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機
幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン
軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」
エアダストキャッチャー付「エアロノズル」

付属品
すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)
質量(kg)
(本体)2.7、(標準質量)4.0
色
グレー
消費電力(W)
1150~約200
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
560~約60
集塵容量(L)
1.3
運転音(dB)
65~約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×34.8×19.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82787200MC-PJ25A
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする