カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(86)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 介護用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- カクダイ(16)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- エスコ(9)
- 兼工業(8)
- KTC(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オンダ製作所(4)
- KSフィルター(4)
- カーメックス(2)
- KVK(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カンコービズウェア(旧:シーユーピー)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pj3/4」の検索結果

PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
PROFeelingインドアジャケット/男女兼用PJ344
PROFeeling¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。腕を上げ下ろししやすいアクティブアーム設計や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。色チャコール機能工業洗濯、吸汗、速乾素材ポリエステル100%(ソフトピケ)
PROFeeling クラッシックジャケット/男女兼用 PJ343
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)¥6,998~税込¥7,698~1着4日以内出荷配色と切り替えで若々しくカジュアルに。 普段着感覚でカジュアルに着こなせる、切り替えた袖の配色使いがポイントのスタジャン風デザイン。 脱ぎ着がしやすいジップアップタイプのアウターで大活躍間違いなし。 程よく厚みのある素材は軽くてソフトな着心地。 明るくポップな色使いのファスナーが印象的。仕様工業洗濯、吸汗、速乾、制電、軽量材質ポリエステル100%(前身、背身)[杢ニット]、ポリエステル95%・綿5%(袖)[ロナンド防縮ニットN]タイプ両サイド腰ポケット付き性別男女兼用
PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ344
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)¥7,698~税込¥8,468~1着4日以内出荷介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。腕を上げ下ろししやすいアクティブアーム設計や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。仕様工業洗濯、吸汗、速乾材質ポリエステル100%[ソフトピケ]性別男女兼用
3.5Φステレオジャック面実装
LINKMAN¥219税込¥2411個5日以内出荷□絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャックなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」に分かれます。絶縁または非絶縁とはコネクタをパネルに取り付けた場合、「コネクタのGND端子がパネルに接触するかしないか」を言います。絶縁タイプのものはコネクタのGND端子がパネルと接続(接触)されない。非絶縁タイプはパネルが金属性の場合、電気的に接続された状態になる。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」を作りたくない場合に用います。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。磁束がループと鎖交するとGND線に電流が流れ、これにより電圧が生じ、これがノイズとなります。このような場合、ループを切れば磁束の鎖交によるノイズを防ぐことができます。仕様●プラグ/ジャック:Φ3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:ステレオ●備考:面実装絶縁タイプ(取り付け径に関しては図面を参照)●入数:1個入アズワン品番67-0457-17
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PJ
YAMAHA(ヤマハ)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F1731-01-PJ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PJ
YAMAHA(ヤマハ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1741-00-PJ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入り
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥739税込¥8131台翌日出荷A4感熱紙。100枚入り(3年保存タイプ/アルミ蒸着袋)。対応機種: PJ-700シリーズ/ PJ-600シリーズ / PJ-500シリーズ 。サイズA4
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所¥7,498税込¥8,2481個当日出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプポリ浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
耐熱逆止弁付ニップル
オンダ製作所(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4