カテゴリ

  • 自動車補修部品(20)
  • 制御機器(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-16」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラリペア PK-16 武藤商事プラリペア PK-16武藤商事(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から8日以内出荷
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
天昇 サンテナー PK-16 緑 サンコー(三甲)天昇 サンテナー PK-16 緑サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別PK16GR材質PP有効内寸(mm)560×380×70外寸(mm)600×415×88内寸(mm)565×385×78フタなし底形状斜格子網目コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー PK-30
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PKMerck(メルクミリポア)
22,099税込24,309
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数4アズワン品番61-0194-55
Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PKMerck(メルクミリポア)
20,999税込23,099
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数8アズワン品番61-0194-56
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PKMerck(メルクミリポア)
69,799税込76,779
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(415件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂規格IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
1,990税込2,189
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
(H9851)プラグ,スパーク(PK16PR-L11) ホンダ(H9851)プラグ,スパーク(PK16PR-L11)ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(98079)プラグ,スパーク (PK16PR-L11)                   (DENSO) ホンダ(98079)プラグ,スパーク (PK16PR-L11) (DENSO)ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(50件のレビュー)
1,990税込2,189
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2BIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB)図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2BIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
規格16.0X10.0X2.0図解NoGS102B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7
ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2BIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
部品名称ゴウセイゴムPK16X10X2関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.91MB)図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.55、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.55、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55
クラフト封筒 角6 85g 100枚入 マルアイクラフト封筒 角6 85g 100枚入マルアイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
常備保存に便利なパック仕立て。 厚さもサイズも規格に準拠。
サイズ角6仕様センター貼り材質古紙40%以上使用規格角6寸法(縦×横)(mm)229×162紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
プラスチックリペアキット ハンディ・クラウンプラスチックリペアキットハンディ・クラウン(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
船舶用パンカールーバー 風量調整ダンパー付 アルミニウム製 中央工業船舶用パンカールーバー 風量調整ダンパー付 アルミニウム製中央工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PKステンレスたわし ボンスターPKステンレスたわしボンスター(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
リブエース BANDO バンドー化学リブエース BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から60日以内出荷
ベルト形PK
PKステンレスたわし ボンスターPKステンレスたわしボンスター
179税込197
1個(20g×3個組)
当日出荷
手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。
用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クレモナSロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻(50m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業アルミ製結露対策用パンカールーバー西邦工業
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
危険物標識 東洋防災危険物標識東洋防災(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐発音性仕様です。
用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型 未来工業コネクタ(ミラフレキMF用)防水型未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応