カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)

「pk-21」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(111件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(178件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(52件のレビュー)
3,890税込4,279
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
ノックピンポンチ KTCノックピンポンチKTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラーKトンボ鉛筆(1件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
藤壺カラーパック 角2 マルアイ藤壺カラーパック 角2マルアイ(2件のレビュー)
259税込285
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ角2郵便番号欄なし窓枠なし
リブエース BANDO バンドー化学リブエース BANDOバンドー化学(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベルト形PK
超小型ソケットピン用オスピン MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピンMAC8(マックエイト)
17,980税込19,778特価
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。
コンセント形状3P抜け止め
イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタンWAKI(和気産業)
869税込956
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタンベージュ
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
8,498税込9,348
1箱(10本)
当日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型昭和技研工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
リブエース V BANDO バンドー化学リブエース V BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト形PK
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法裁断式材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)ホワイト能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)使用電池単4形乾電池2本(別売)繰り返し・詰め替え対応
業務用 パンニーダー 日本ニーダー業務用 パンニーダー日本ニーダー
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
付属品:こね羽根・ステンレスポット・ドームふた・保冷剤
用途ポット底の温度を検知して表示するので、温度管理が楽々行えます。TGK品番1-1183-0601質量(kg)10.2(本体8/ポット2.2)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×395
裁断機 コンパクト断裁機 PK-213 専用替刃セット PLUS(プラス)[文具]裁断機 コンパクト断裁機 PK-213 専用替刃セットPLUS(プラス)[文具]
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽い力で裁断できる、コンパクト断裁機 PK-213専用の替刃セット。耐久回数の目安は約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間 約5分(目安)。刃先触れずに替刃交換できる安心設計。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。
火気厳禁 危険物標識 横 東洋防災火気厳禁 危険物標識 横東洋防災
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
「火気厳禁」危険物標識(消防法規格品)横型です。
寸法(mm)300×600文字内容火気厳禁
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1100x1100x220mmパレットキャップ エスコ1100x1100x220mmパレットキャップエスコ
8,120税込8,932
1個
当日出荷
雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から翌々日出荷
山数7ベルト形PK型
チャッキングゴム KTCチャッキングゴムKTC
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
Entity バックパック MAXPEDITIONEntity バックパックMAXPEDITION
14,980税込16,478
1個
当日出荷
メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
材質500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)奥行(mm)229
540型 カムシェルビング用ポストキット キャンブロ540型 カムシェルビング用ポストキットキャンブロ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1耐冷温度(℃)-38奥行(mm)540
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
電子サイコロ 日本語説明書付 マルツエレック電子サイコロ 日本語説明書付マルツエレック
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
3個のロジックICと非安定化マルチバイブレータ回路を用いてサイコロの役割をする電子回路キットです。サイコロの目状に配置されたLEDが、ボタンを押すたびに電子音を伴って再度サイコロの目を表示します。
リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 8PK三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
自動車用リブベルトです。
メーカーヒュンダイ主な適合車種RD00