業務用 パンニーダー

業務用 パンニーダー - 日本ニーダー

付属品:こね羽根・ステンレスポット・ドームふた・保冷剤

用途
ポット底の温度を検知して表示するので、温度管理が楽々行えます。
TGK品番
1-1183-0601
質量(kg)
10.2(本体8/ポット2.2)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×300×395
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312056PK2120
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする