カテゴリ
- 作業工具(36)
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)(32)
- メディアカバーマーケット(4)
- ParkerTAIYO(3)
- クツワ(2)
- ニトムズ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ミドリ安全(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- GEDORE(2)
- サクラクレパス(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- スズキ(1)
- 日進ゴム(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- FEZACK(コーコス信岡)(1)
- Kawasaki(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- DESCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pk-27」の検索結果

プラチナファイナルEXライトムース PK-27
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。危険物の類別非危険物
ミラー用ポール取付金具 PK-27
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281組(1個)翌々日出荷小型ミラー専用のポール取付金具です。用途ポールへのミラーの設置に。トラスコ品番106-9362材質スチール質量(g)160適合径(Φmm)27
布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)
ニトムズ¥439~税込¥483~1巻翌日出荷しなやかな薄手タイプ。用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。テープ地色ダンボール色主な用途梱包用
布粘着テープ PK27-2
ニトムズ¥1,498~税込¥1,648~1パック(3巻)ほか当日出荷重ねて貼れて、手で切れます。用途宅配便・小包などの包装に。 紙箱など角の補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。引張強度(N/25mm)117.5粘着力(N/25mm)8.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
堅牢型表面プローブ 80PK-27
フルーク(FLUKE)¥98,980税込¥108,8781個30日以内出荷SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
豚クレスト甲メリマジック
FEZACK(コーコス信岡)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷最高級の豚表皮を使用し甲部分に吸汗速乾素材(抗菌加工)を使用した皮手袋です。最高級の豚皮を使用する事により抜群の強度とフィット感が有ります。 甲部に吸汗速乾素材を使用する事で手袋内部の汗を吸収、爽やかな使い心地です。材質(甲)ポリエステル
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から4日以内出荷塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業材質(甲被)人工皮革足幅EEE
ベアリング(ニードル) PK20X27X17 92046-1303
Kawasaki¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷主な適合純正品番92046-1303代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムボート パプリカ
シナジーインターナショナル¥439,800税込¥483,7801組4日以内出荷『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)
Entity バックパック
MAXPEDITION¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。材質500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)奥行(mm)229
ゴムボート パプリカ 275
ジョイクラフト¥210,000税込¥231,0001台6日以内出荷幅広のフラットフロアで居心地よく荷物も置きやすい安定性が自慢の小型艇。最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。2026年からパプリカ305と275のエアフロアは、船首から船尾までの太いキールに変更。船尾までV形船型で軽快な安定した走りを実現しています。トランサム形状は325とほぼ同型。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグその他【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)質量(kg)30備考【定員】3人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS トランサムS(ダムや小型の湖であれば5PS)寸法(cm)全長:275、船内長:198、全幅:152、チューブ径:40~45、船内幅:72積載能力(kg)380気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア1)
6.35mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。トラスコ品番821-8943セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)430差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
耐滑厨房シューズ
日進ゴム¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途食品工場、厨房形状ローカット種類作業靴機能耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)90~420主な用途締め付け用寸法C(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥159,800税込¥175,7801本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)37トルク調整範囲(N・m)95~430主な用途締め付け用寸法C(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷から62日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)35トルク調整範囲(N・m)68~320主な用途締め付け用寸法C(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法T(mm)15精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)31トルク調整範囲(N・m)32~170主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷から61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)35.6寸法B(mm)12.5寸法T(mm)16.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)33トルク調整範囲(N・m)48~230主な用途締め付け用寸法C(Φmm)27.2RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷から32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥5,898税込¥6,4881足6日以内出荷から7日以内出荷ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さです
スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本11日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)
KANON(中村製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)13~67サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から70日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか7日以内出荷から100日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)30~160
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥55,980税込¥61,5781本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%