真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2
耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製\n【耐摩耗性】\n・従来のゴム材質の約10倍\n【耐油性】\n・鉱物油、動植物油等に\n【耐候性】\n・特にオゾンに対して優れており高寿命\n\n
凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応\n\n
パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止\n\n
PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化\n・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり\n・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です真空パッド の新着商品
カテゴリ