カテゴリ

  • 切削工具(92)
  • 制御機器(90)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 自動車補修部品(47)
  • 作業工具(44)
  • 建材・エクステリア(35)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 安全標識(30)
  • オフィス家具(29)
  • 事務用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 測定用品(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 建築金物(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 防災用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業服(11)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 介護用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「pk-3」の検索結果

941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハットジョイナー PK-3 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー PK-3 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    24,980税込27,478
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • サンテナーPK-3 サンコー(三甲)

    サンテナーPK-3

    サンコー(三甲)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質PPブルー容量(L)16.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×420×106内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×390×97有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×386×88RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71). HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71).

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • PS金枠セット PK-3 ノーリツ

    PS金枠セット PK-3

    ノーリツ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GQ-**27AWX-DX
  • PS金枠セットPK-3 ノーリツ

    PS金枠セットPK-3

    ノーリツ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ- 27AWX-DX
  • 仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN 内外電機

    仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN

    内外電機
    25,980税込28,578
    1面
    翌々日出荷
  • 仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3ET 内外電機

    仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3ET

    内外電機
    20,980税込23,078
    1面
    翌々日出荷
  • パボケーキ PK003 cotta

    パボケーキ PK003

    cotta
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質シリコン寸法(Φ×mm)内180×H60
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • 車椅子用ショッピングカート PK3-C75 大和産業

    車椅子用ショッピングカート PK3-C75

    大和産業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    車椅子専用カート
    用途ショッピングカート仕様セルフカゴ上段ヨコ1個適合カゴ積載容量最大33L材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ寸法(mm)(ネスティング)130シルバー車輪幅(mm)22本体質量(kg)7.3内寸(mm)(収納庫内対応幅)700キャスター径(Φmm)75寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)579×610×710
  • プッシュつまみPK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみPK03型

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    厚扉用のキャップです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)トラスコ品番338-1178材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントクリップ マイゾックス

    ポイントクリップ

    マイゾックス
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
    用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
  • カラー定規 30CM 共栄プラスチック

    カラー定規 30CM

    共栄プラスチック(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    材質アクリル製樹脂寸法(mm)310×30×2測定範囲(cm)30
  • S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST Merck(メルクミリポア)

    S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、代替品:HAWG 047 S2、概要(mm):S-Pak 0.45μm 47 白色 格子入 3 ディスペンサー 600 パッド、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステルフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0210-21アプリケーション微生物試験
  • マイクロホース ヤマダコーポレーション

    マイクロホース

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭

    ファスリンク(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1000本)
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業

    コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

    未来工業(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    防水型のコネクタです。
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    419税込461
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • 表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)

    表面プローブ 80PK-3A

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
  • ドミワーク防水エプロン KAZEN

    ドミワーク防水エプロン

    KAZEN(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種別エプロン材質ドミワークサイズフリー混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)75
  • 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ポリペール角型(ブルー) セキスイ

    ポリペール角型(ブルー)

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
    仕様PLマーク認定品形状角型ブルー食品衛生法適合
  • ノックピンポンチセット KTC

    ノックピンポンチセット

    KTC
    5,198税込5,718
    1セット(3本組)
    当日出荷
    主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • ノックピンポンチ KTC

    ノックピンポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
  • 簡単つなげるアダプター ベストツール

    簡単つなげるアダプター

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
    材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
  • LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク

    プレミアム軽天ビス フレキ付

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1000本)
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ゴムパイプカバー 光

    ゴムパイプカバー

    (8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂製なのですべりません。
    用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
  • 角型ペール アイリスオーヤマ

    角型ペール

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    たっぷり入る大容量ペールです。
    形状角型
  • プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク

    プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    ファスリンク(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(1000本)
    当日出荷
    施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • 藤壺パック 角3 85g マルアイ

    藤壺パック 角3 85g

    マルアイ
    299税込329
    1袋(13枚)
    当日出荷
    サイズ角3グリーン購入法適合
  • マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業

    マシンフレキコネクタ ストレート

    未来工業
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
    種類ストレート
  • コネクタ(PF管用) 未来工業

    コネクタ(PF管用)

    未来工業
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
    用途PF管用防水コネクタです。
  • スキップキッズPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    スキップキッズPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
    材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    KNフジニッテイ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    仕上ユニクロ
  • パンチ 泉精器製作所

    パンチ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    適合機種SH10・SH5PDG
...
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
"pk-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷