カテゴリ
- 切削工具(91)
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(38)
- 自動車補修部品(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 作業工具(30)
- 安全標識(29)
- オフィス家具(20)
- 測定用品(18)
- 事務用品(18)
- 建築金物(14)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(10)
- 作業服(10)
- バイク部品(9)
- 介護用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 卓上消耗品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 家電(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(80)
- PGA(24)
- KANON(中村製作所)(22)
- 大阪魂(22)
- 光(21)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- 三ツ星ベルト(14)
- 永田製作所(12)
- カンコービズウェア(旧:シーユーピー)(9)
- 第一計器(8)
- TRUSCO(8)
- Ruby-con(8)
- オリエンタルモーター(7)
- 日本製線(7)
- KAZEN(7)
- エスコ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- バンドー化学(6)
- リスパック(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pk-3」の検索結果

プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
プッシュつまみPK03型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷厚扉用のキャップです。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)トラスコ品番338-1178材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントクリップ
マイゾックス¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90色赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
ドミワーク防水エプロン
KAZEN(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷種別エプロン材質ドミワークサイズフリー混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)75
ポリペール角型(ブルー)
セキスイ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。仕様PLマーク認定品形状角型色ブルー食品衛生法適合
ノックピンポンチセット
KTC¥5,198税込¥5,7181セット(3本組)当日出荷主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
簡単つなげるアダプター
ベストツール(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター
オーム電機(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
スキップキッズPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
油性マーカー補充用インキ
サクラクレパス(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙全長(mm)58(キャップ付)質量(g)80インク油性アルコール系染料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
スーパープレス缶
アサヒペン¥999税込¥1,0991缶当日出荷塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。材質スチール(亜鉛メッキ仕上)質量(g)350容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
標識取付金具
山陽商会(AMENITY COX)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から3日以内出荷上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します材質スチールメッキ加工済み
スリッパ
スマートバリュー¥19,980税込¥21,9781箱(30足)当日出荷から4日以内出荷定番のレザー調スリッパ。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PVCサイズ(cm)26.5(内寸)機能抗菌高さ(cm)(かかと)約3.0靴タイプスリッパ
ドミワーク防水エプロン (丈長)
KAZEN(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷種別エプロン材質ドミワークサイズフリー幅(cm)81混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)105
...