カテゴリ
- メカニカル部品(63)
- 自動車補修部品(47)
- パソコン/周辺機器(37)
- 物流用品(29)
- 事務用品(27)
- 制御機器(26)
- 機構部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 卓上消耗品(16)
- 作業工具(13)
- バイク部品(12)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 厨房用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 安全標識(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 作業服(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 農業機械(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機(42)
- TRUSCO(26)
- リスパック(13)
- オリエンタルモーター(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- 神津精機(9)
- トンボ鉛筆(8)
- 日本製線(8)
- マルアイ(7)
- PLUS(プラス)[文具](7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- ラリタン(7)
- 第一計器(6)
- ナカバヤシ(6)
- バンドー化学(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- オーム電機(5)
- ヒサゴ(5)
- ナベヤ(5)
- ブランドをもっと見る
「pk-5」の検索結果

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(400本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
水性サインペン プレイカラーK
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から4日以内出荷1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ペール缶運搬キャリー
セイワ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100質量(kg)1.4繰り返し・詰め替え対応
パンチングボックス
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
オーバーフロー管化粧カバー
日大工業(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。付属品ビス4本色パールグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
ケーブルカッター
ENGINEER(エンジニア)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2191材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)23種類カラビナ寸法L(mm)57寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から9日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
超小型ソケットピン用オスピン
MAC8(マックエイト)¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110
LeCroy¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
...






































![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)