カテゴリ
- 事務用品(5)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
「pk-513」の検索結果
![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃
PLUS(プラス)[文具]¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。トラスコ品番423-7552種別替刃幅(mm)350高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応![かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855834-201202-02.jpg)
かんたん替刃交換断裁機
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LEDトラスコ品番407-7946幅(mm)405質量(kg)13高さ(mm)440奥行(mm)402細断枚数160枚裁断幅(mm)299(A4長辺)細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)
断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具]¥999税込¥1,0991個当日出荷一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。材質PVC繰り返し・詰め替え対応
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60




![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
![かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855834-201202-02.jpg)
![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)
![断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512023-180810-02.jpg)