カテゴリ
- 測定用品(19)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- 三ツ星ベルト(7)
- バンドー化学(3)
- スズキ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- コミネ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Schutzinger(2)
- イスカル(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンワサプライ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本レヂボン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 武藤商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pk-80」の検索結果

プラリペア PK-80
武藤商事(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56![スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815322-250730-02.jpg)
スライドカッター ハンブンコ 替刃
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36材質(カバー)PC材質(刃)スチール繰り返し・詰め替え対応
水性サインペン プレイカラーK
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から4日以内出荷1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ(センター穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷から7日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
プラローレットハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
スターフィットベルト ベルト単品
三ツ星ベルト¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
パイプ開先加工機
ヨコタ工業¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
パンチケース
MAKINO¥45,980~税込¥50,578~1箱(250個)ほか9日以内出荷底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。側面へのあたりも軽減できます。仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可材質ポリプロピレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
汎用プローブ 80PK-9
フルーク(FLUKE)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から30日以内出荷汎用プローブケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
スターフィットベルト 治具付
三ツ星ベルト¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ
真空パッド DR-SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ スチール 78mm 赤
Schutzinger¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ スチール 78mm 青
Schutzinger¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink
ヘルメチック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
気体プローブ 80PK-24
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷SureGrip(TM) 気体プローブ仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
突刺しプローブ 80PK-25
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷SureGrip(TM) 突刺しプローブ仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)












![スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815322-250730-02.jpg)