カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「pk-133」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ CHULULUChululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチCHULULU
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできるPCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。弾力性と伸縮性に優れた素材ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れたクロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。ノートPCを優しく保護PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、ノートPCを優しく保護してくれます。ファスナーガード・両開きファスナーPCインナーケースにはファスナーの開閉時にノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレンオーロラピンク質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
テストキャップラグ ミヤコテストキャップラグミヤコ
149税込164
1個
当日出荷
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ノートパソコンバッグ ロジックノートパソコンバッグロジック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
リブエース BANDO バンドー化学リブエース BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から60日以内出荷
ベルト形PK
キャップラ ミヤコキャップラミヤコ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
キャップとプラグを一体化していますので、どちらかの用途にも兼用できます。 おねじ、めねじ共にテーパーねじです。
材質青銅寸法13
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
モール(R) C. ステップ (LE) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (LE)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(109件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(305件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
止水プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)止水プラグBRIDGESTONE(ブリヂストン)
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PP