カテゴリ
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(12)
- バイク部品(8)
- カー用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- audison(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Gigastone(3)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(10)
- Optibelt(13)
- S.G.E(4)
- VAIO(5)
- エスコ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- バンドー化学(6)
- ホームテイスト(3)
- ルビコン(3)
- 三ツ星ベルト(11)
- 日東工業(3)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pk16」の検索結果

プラリペア PK-16
武藤商事(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から8日以内出荷セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴウセイゴムPK16X10X2
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称ゴウセイゴムPK16X10X2図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.55、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.55、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55
ゴウセイゴムPK16X10X2
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
サンテナーPK-16
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別PK16GR材質PP有効内寸(mm)560×380×70外寸(mm)600×415×88内寸(mm)565×385×78フタなし底形状斜格子網目コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー PK-30
コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
プラスチックリペアキット
ハンディ・クラウン(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781セット(16個)翌々日出荷仕様容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数4アズワン品番61-0194-55
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781セット(16個)翌々日出荷仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数8アズワン品番61-0194-56
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK
Merck(メルクミリポア)¥70,980税込¥78,0781セット(16個)翌々日出荷仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
コネクタ(PF管用)
未来工業¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
クラフト封筒 角6 85g 100枚入
マルアイ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100枚)当日出荷常備保存に便利なパック仕立て。 厚さもサイズも規格に準拠。仕様センター貼り材質古紙40%以上使用サイズ角6規格角6寸法(縦×横)(mm)229×162紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合
アルミ製結露対策用パンカールーバー
西邦工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から4日以内出荷吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
PKステンレスたわし
ボンスター¥229税込¥2521個(20g×3個組)当日出荷手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251パック(4個)翌々日出荷WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。材質ナイロン形状丸色ベージュ
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム