カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk16」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア PK-16 武藤商事

    プラリペア PK-16

    武藤商事(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    規格16.0X10.0X2.0図解NoGS102B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴウセイゴムPK16X10X2図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.55、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.55、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(179件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブエースベルト 5PK バンドー化学

    リブエースベルト 5PK

    バンドー化学(88件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数5ベルト形PK
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学(52件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数7ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • クラフト封筒 角6 85g 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 角6 85g 100枚入

    マルアイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    常備保存に便利なパック仕立て。 厚さもサイズも規格に準拠。
    サイズ角6仕様センター貼り材質古紙40%以上使用規格角6寸法(縦×横)(mm)229×162紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • リブエース BANDO バンドー化学

    リブエース BANDO

    バンドー化学(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト形PK
  • ロッキングピンシャックル 水本機械製作所

    ロッキングピンシャックル

    水本機械製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター
    179税込197
    1個(20g×3個組)
    当日出荷
    手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。
    用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業

    アルミ製結露対策用パンカールーバー

    西邦工業
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター(1件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐発音性仕様です。
    用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
  • K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)

    イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
    用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質ナイロンベージュ
  • SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)

    SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
    材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
  • ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業

    ラッパ管(テンドン保護用)

    FSC藤原産業
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
    材質SS400
  • 輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM

    輸入車用リブベルト

    CONTINENTAL CTAM(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
    用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    山数6ベルト形PK型
  • プロテクションキット MONROE(モンロー)

    プロテクションキット

    MONROE(モンロー)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • リブエース T BANDO バンドー化学

    リブエース T BANDO

    バンドー化学
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 貫通ドライバーセット6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバーセット6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • ドライバーセット6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーセット6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容スクリュードライバー:168Pプラスドライバー1,2,3,168Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)720商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー製ポール看板 安全興業

    ブロー製ポール看板

    安全興業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    野外に設置する自立式看板です 盤面が反射式になっており 夜間のライト等で明るく光ります。駐車場や路上、店舗先など様々な用途に使用できます 土台に水を注入してご使用ください。
    用途自立式簡易標識本体高さ(mm)1280表示寸法(mm)約220×600
  • 防風ストレッチジャージー手袋  メンズフリー NICHIEI(日栄産業)

    防風ストレッチジャージー手袋 メンズフリー

    NICHIEI(日栄産業)
    1,998税込2,198
    1双
    7日以内出荷
    タッチパネル対応、ストレッチ素材、滑り止め付、防風フォルム入り素材。
    材質本体:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、カフス部分:アクリル・ポリウレタンブラックサイズMEN'S/FREE
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6