カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk16」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア PK-16 武藤商事

    プラリペア PK-16

    武藤商事(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (H9851)プラグ,スパーク(PK16PR-L11) ホンダ

    (H9851)プラグ,スパーク(PK16PR-L11)

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • (98079)プラグ,スパーク (PK16PR-L11)                   (DENSO) ホンダ

    (98079)プラグ,スパーク (PK16PR-L11) (DENSO)

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    規格16.0X10.0X2.0図解NoGS102B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴウセイゴムPK16X10X2図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.55、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.55、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.55
  • ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイゴムPK16X10X2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(179件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブエースベルト 5PK バンドー化学

    リブエースベルト 5PK

    バンドー化学(88件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数5ベルト形PK
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学(52件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数7ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業

    コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

    未来工業(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    防水型のコネクタです。
  • サンテナーPK-16 サンコー(三甲)

    サンテナーPK-16

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別PK16GR材質PP有効内寸(mm)560×380×70外寸(mm)600×415×88内寸(mm)565×385×78フタなし底形状斜格子網目コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー PK-30
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    139税込153
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)

    Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    仕様容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数4アズワン品番61-0194-55
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)

    Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数8アズワン品番61-0194-56
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK Merck(メルクミリポア)

    Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK

    Merck(メルクミリポア)
    70,980税込78,078
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
  • マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業

    マシンフレキコネクタ ストレート

    未来工業
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
    種類ストレート
  • コネクタ(PF管用) 未来工業

    コネクタ(PF管用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
    用途PF管用防水コネクタです。
  • クラフト封筒 角6 85g 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 角6 85g 100枚入

    マルアイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    常備保存に便利なパック仕立て。 厚さもサイズも規格に準拠。
    サイズ角6仕様センター貼り材質古紙40%以上使用規格角6寸法(縦×横)(mm)229×162紙厚(g/m2)85グリーン購入法適合
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • 船舶用パンカールーバー 風量調整ダンパー付 アルミニウム製 中央工業

    船舶用パンカールーバー 風量調整ダンパー付 アルミニウム製

    中央工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブエース BANDO バンドー化学

    リブエース BANDO

    バンドー化学(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト形PK
  • ロッキングピンシャックル 水本機械製作所

    ロッキングピンシャックル

    水本機械製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター
    179税込197
    1個(20g×3個組)
    当日出荷
    手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。
    用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業

    アルミ製結露対策用パンカールーバー

    西邦工業
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター(1件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐発音性仕様です。
    用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
  • K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    クレモナSロープ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
  • コネクタ(ミラフレキMF用)防水型 未来工業

    コネクタ(ミラフレキMF用)防水型

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
    用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22