カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pkb-10s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
799税込879
1組(2個)
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
GPSタイムキーパー ケービデバイスGPSタイムキーパーケービデバイス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバルヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル
159税込175
1枚
4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)