1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケービデバイスGPSタイムキーパー
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP 適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S セット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書) 質量(kg)約0.5 外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く) 主要材質ポリカーボネート 最大消費電力(W)12.5 動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと) 入力電圧PoE ( IEEE802.3af ) 対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10