ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物を入れる時に便利な強力タイプです。耐荷重50kgの生地を使用しています。
用途ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。
トラスコ品番868-4482
材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
色ベージュ
引張強度(N/5cm)縦630、横690
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。
材質ラッチPOM、バンドPET
対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
1セット(2本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途重量物の運搬作業に
車軸径(mm)12.6
プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)
取付穴径P(Φmm)11.5
関連資料(1.01MB)
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08
材質PEEK
仕様(材料グレード)VICTREX 450G
質量(g)500
対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質EPDM
関連資料(0.31MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い
出すタイムサーバです。
クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス
に設定することで、常に正確な時刻に同期します。
本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ
チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP
適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S
セット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)
質量(kg)約0.5
外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)
主要材質ポリカーボネート
最大消費電力(W)12.5
動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)
入力電圧PoE ( IEEE802.3af )
対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード