カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pkb-20s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバルヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル
199税込219
1枚
4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)
バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具Kenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外