カテゴリ
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pkd4」の検索結果

タンク取出金具回り止め付
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
X ミーリングカッター
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷粗加工用カッター。ヘリカルカッタートラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BLPK
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷ヘリカルタイプのボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)
ナベヤ¥88,980税込¥97,8781個26日以内出荷から27日以内出荷機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
ロビーチェア_キャスティ シリーズ
アイリスチトセ¥299,800~税込¥329,780~1台46日以内出荷木金混合構造による、温もりのある木質感、シャープなモダンデザイン。材質(背)レザー/布グリーン購入法適合
ブランチトリプル
PISCO(ピスコ)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ブランチトリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R