カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み

「pkh-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 一般材料用

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
    用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,398税込10,338
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応