カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • メカニカル部品(24)
  • 建築金物(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(15)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(12)
  • 作業服(12)
  • 農業機械(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 医療(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pks」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパコートN-20PKS ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PKS

    ジェイインターナショナル
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
  • 950PKS ヘックスキー Wera

    950PKS ヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
  • クリンチングフラッシュナットPKS(ステンレス)(小箱) ファブエース

    クリンチングフラッシュナットPKS(ステンレス)(小箱)

    ファブエース
    79,980税込87,978
    1箱(1500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • キャニオン シェルフ用ポールクランプ PKS 18-8 キャニオン

    キャニオン シェルフ用ポールクランプ PKS 18-8

    キャニオン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    柱と柱をジョイントする補強金具
    EBM品番6351900
  • 950PKS ヘックスキー 1.5 Wera

    950PKS ヘックスキー 1.5

    Wera
    319税込351
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
  • PKS1830XMヤキスギ マキタ

    PKS1830XMヤキスギ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 集合郵便受箱 PKS コーワソニア

    集合郵便受箱 PKS

    コーワソニア
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)。壁面調和を意識した美しいデザイン。
    用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様投函タイプ前入後出材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ZAM0.7t材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 集合郵便受箱 PKS-M コーワソニア

    集合郵便受箱 PKS-M

    コーワソニア
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)
    用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合可変式プッシュ錠投函タイプ前入後出材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)材質(パネル)(投入側)アルミ板アルマイト材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 集合郵便受箱 PKS-DL コーワソニア

    集合郵便受箱 PKS-DL

    コーワソニア
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。壁面調和を意識した美しいデザイン。
    用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様投函タイプ前入後出材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD

    PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    シャフト丸型ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)17併用可能製品スイッチ色(インジケーター)適合ノブダイヤル
  • 突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業

    突ぱり強力ステンレスポール

    平安伸銅工業(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
    材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション

    脚立用脚カバー きゃたシュー

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
    用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
    仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • スキップキッズレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    スキップキッズレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(100枚)
    当日出荷
    犬や猫のかわいいイラストがポイントのレジ袋です。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
  • ポイントカーソル マイゾックス

    ポイントカーソル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
    用途ニューアルロッド専用質量(g)12寸法(mm)32×60トラスコ品番735-7931材質軟質塩ビマイゾックスコード111127
  • 止血バンド ナビス(アズワン)

    止血バンド

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
    寸法(幅W×長さL)(mm)30×300材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットプラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
  • ピグマックス 細字 サクラクレパス

    ピグマックス 細字

    サクラクレパス
    95税込105
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
    タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • 平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(SUS316) 片丸タイプ

    セイキ製作所
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
  • ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業

    ペコペコポンプ用 収納ケース

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。
    材質ポリプロピレン質量(kg)3.18容量(L)77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455
  • 防火キット 未来工業

    防火キット

    未来工業
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
  • スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレス

    スーパーハイクリーンパッキン ツバ無

    協和ステンレス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パーツキャビネット用仕切板(小) 山金工業

    パーツキャビネット用仕切板(小)

    山金工業
    298税込328
    1枚
    翌日出荷
    仕切り板を差し込む溝は引出し本体についていますので簡単に装着できまあす。
    用途引出し内を仕切り板で分割して使用できますので細かい収納物も整理できます。材質PP樹脂グリーン購入法適合
  • キャリングケース EPSON

    キャリングケース

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プロジェクター用キャリングケース
    適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
  • ピカイチ産業用機械工具セット TRUSCO

    ピカイチ産業用機械工具セット

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1セット
    翌々日出荷
    産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。
    用途産業機械などの保守点検および出張サービス用。セット商品数49トラスコ品番365-5849材質本体:アルミケース質量(kg)12ケース色シルバー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×230×280
  • 冷感スカーフ マジクール キッズ 大作商事

    冷感スカーフ マジクール キッズ

    大作商事(1件のレビュー)
    1,278税込1,406
    1本
    翌日出荷
    水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
    材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
  • カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)

    カセツレックス スリット入

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(4m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    スリット入りの為、取り扱いしやすい。
    仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
  • プリント基板片面 ELPA

    プリント基板片面

    ELPA(2件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    片面タイプ
    種類片面板厚(mm)5材質FRI(紙フェノール基板)穴径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
  • ソフトキャリングケース   ELPKS70 EPSON

    ソフトキャリングケース ELPKS70

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)

    採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き

    ナビス(アズワン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45