カテゴリ
- 機構部品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pkws4」の検索結果

ステンレスセミパチン錠
栃木屋(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
セミパッチン錠 ステンレス
(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。許容荷重(N[kgf])150[15]材質SUS304販売区分業務用
ステンレス セミパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
(51件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 掛金パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ロック付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥778税込¥8561個当日出荷ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥796~税込¥876~1個当日出荷南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨