カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 切削工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 制御機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(7)
- 安全標識(7)
- 農業機械(7)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- Optibelt(14)
- ParkerTAIYO(12)
- 椿本チエイン(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ワルター(6)
- 日本緑十字社(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ウッドワン(5)
- アガトン(5)
- タンガロイ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- サンドビック(3)
- 富士電機(3)
- ホンダ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-13」の検索結果

ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
エスロカチットS Eエルボ
セキスイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
PL警告表示ラベル【注意】
日本緑十字社(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
PL警告表示ラベル【警告】
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター質量(kg)1.9出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
ホルダ CTP
NTKカッティングツールズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
書道用太筆
あかしや¥799税込¥8791本3日以内出荷から5日以内出荷この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。用途書道筆形状穂:中鋒サイズ(号)3
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
エンドミル研磨機 ハイス仕様
ビックツール¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220電源(V)単相100シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30電源コード(m)1.9使用砥石電着CBN#170(ハイス用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5620研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分
ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781巻(120m)4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色
エコデバイス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
スチレンボードポップLサイズ
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Mサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)210縦(mm)445横(mm)890
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
エレックシャポー
千羽鶴印(エンテック)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応形状丸サイズ大内径×高さH(Φmm×mm)220×113直径×高さ(mm)250×140
NEWスチレンボードポップ MERRY CHRISTMAS
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容MERRY CHRISTMAS
キャッチパレットトラック 超低床
をくだ屋技研¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から24日以内出荷ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
パルススチーマー付エレックシャポー
千羽鶴印(エンテック)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト耐熱温度:-30℃~140℃。目皿付なので蒸し料理も手軽にできます。洗浄機対応。電子レンジ対応形状丸形直径×高さ(mm)250×144電子レンジ○
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。