カテゴリ

  • バイク純正部品(100)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-1200」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 網パレバッグ 吉野

    網パレバッグ

    吉野(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
    用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタートキューブ セイシング

    スタートキューブ

    セイシング(9件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
    用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付質量(kg)2.5定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)570内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95適合バッテリー80Ah
  • SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス

    SPB 六角プラグ(テーパねじ)

    イハラサイエンス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
  • 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬先端角(°)180表面処理THコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • ステンレスパンチング作業台 アズワン

    ステンレスパンチング作業台

    アズワン
    109,000税込119,900
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • SFPB型 作業台用前パネル ホワイト TRUSCO

    SFPB型 作業台用前パネル ホワイト

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類の管理がひと目でできます。各種オプションフックの組み合わせ、組み替えによりあらゆる工具、ゲージ類等の管理がひと目でできます。
    仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール
  • バックアップケーブル セイシング

    バックアップケーブル

    セイシング
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    適合PB-1200GX
  • ローガード(42T用) SHIMANO(シマノ)

    ローガード(42T用)

    SHIMANO(シマノ)
    809税込890
    1個
    欠品中
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4端子箱鋼板製・ラグ式モータ種類プレミアム効率三相モータ付
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    459,800税込505,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    459,800税込505,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • 中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ

    中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)

    サカエ
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    棚段数4グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ

    中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)

    サカエ
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    高さ(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)500棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック

    CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • MPB-1200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
  • MPB-1200-8用交換カートリッジ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用交換カートリッジ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1式(10組)
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
    トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
  • MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1式(8本)
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
    トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
  • プランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミル サンドビック

    プランジ加工用CoroMill(R) Plura超硬エンドミル

    サンドビック
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    材種1610
  • コロミルプルーラ サンドビック

    コロミルプルーラ

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数4枚表面処理PVD
  • ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750 花岡車輌

    ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750

    花岡車輌
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037アズワン品番67-5669-36
  • FORK,RR.*PB-12M*    52000102790ZB ホンダ

    FORK,RR.*PB-12M* 52000102790ZB

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,RR*PB-106  81200170000ZD ホンダ

    CARRIER,RR*PB-106 81200170000ZD

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER *PB-106*  81200162010ZG ホンダ

    CARRIER *PB-106* 81200162010ZG

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER *PB-106*  81200162000ZG ホンダ

    CARRIER *PB-106* 81200162000ZG

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER*PB-134*  81200GJ8010ZB ホンダ

    CARRIER*PB-134* 81200GJ8010ZB

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER*PB-134*  81200GJ8000ZB ホンダ

    CARRIER*PB-134* 81200GJ8000ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER *PB-109*  81200192600ZB ホンダ

    CARRIER *PB-109* 81200192600ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER *PB-106*  81200192000ZD ホンダ

    CARRIER *PB-106* 81200192000ZD

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,RR*PB-109*  81200180000ZC ホンダ

    COWL,RR*PB-109* 81200180000ZC

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • COWL COMP*PB-129*    64200KM7930ZG ホンダ

    COWL COMP*PB-129* 64200KM7930ZG

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,*PB-109*  81200192700ZB ホンダ

    CARRIER,*PB-109* 81200192700ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HNDL*PB-106    53120087710ZQ ホンダ

    COVER,HNDL*PB-106 53120087710ZQ

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,L.*PB-165*    61200HB9770ZB ホンダ

    FENDER,L.*PB-165* 61200HB9770ZB

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HNDL*PB-106    53120086720ZN ホンダ

    COVER,HNDL*PB-106 53120086720ZN

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HNDL*PB-109    53120087710ZS ホンダ

    COVER,HNDL*PB-109 53120087710ZS

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷