カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 制御機器(57)
  • バイク純正部品(25)
  • 切削工具(19)
  • 梱包用品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業機械(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「pl-300」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,005税込5,506
1個
3日以内出荷
フレーム組み立てのコーナー部に
仕様-形状コーナー外締め用サイズ42×42×38
1PL 300 ポケット D.ブルーナ ナカバヤシ1PL 300 ポケット D.ブルーナナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
吸着ぴたマットループ ワタナベ工業吸着ぴたマットループワタナベ工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(9枚)
当日出荷から11日以内出荷
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 019
ダイカラップ - PL 大化工業ダイカラップ - PL大化工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(6巻)
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン質量(kg)2.2質量(g/本)2200再生材使用使用
きれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ) ヒサゴきれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ)ヒサゴ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20シート)
当日出荷
しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。
用途一時的な表示に。厚さ(mm)ラベルのみ0.10紙質上質紙坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.2入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
1PLポケットアルバム300 ミッフィー ナカバヤシ1PLポケットアルバム300 ミッフィーナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判3段ポケットポイントシール台紙50枚、キャラクターデザイン台紙RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式エクステンションバー PRO SPIRITSロック式エクステンションバーPRO SPIRITS
999税込1,099
1本
当日出荷
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
レーザ変位センサ アンプユニット omron(オムロン)レーザ変位センサ アンプユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
149,800税込164,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
ぴたマット ループ ワタナベぴたマット ループワタナベ
11,980税込13,178
1ケース(10組)
翌日出荷から9日以内出荷
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。 汚れた所だけ洗えます。 気になる足音の低減と消臭効果もあります。 ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください材質表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂厚さ(mm)4質量(g)450奥行(mm)305
充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】ムサシ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れにバッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1)1300刈り幅(mm)約300充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)モーター直流マグネットモーター 10.8V駆動方式(刈刃)両刃駆動高さ(mm)160最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼質量(kg)2.1消費電力(W)16.2長さ(m)1.7~3.1直流電圧(V)10.8電流(mA)DC1500付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器幅(mm)95連続使用時間(分)約25トラスコ品番412-6211電源タイプ充電式
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
899税込989
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1本
(91216)オイルシール ホンダ(91216)オイルシールホンダ(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイジョンパーツ PLシリーズ 外締め用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 外締め用三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
寸法(mm)42×42×38付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
音秀ワイヤリングキット 音秀音秀ワイヤリングキット音秀
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
セット内容パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
(91215)オイルシール ホンダ(91215)オイルシールホンダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンププライヤー強力 HIT(ヒット)ウォーターポンププライヤー強力HIT(ヒット)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
最大口開き(mm)58トラスコ品番814-5257呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
充電式伸縮スリムバリカン ムサシ充電式伸縮スリムバリカンムサシ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(時間)約1付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース全長(mm)1690~3140質量(kg)約2.1(電池パック含む)材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ刃長(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)95×160モーター直流マグネットモーター(10.8V)刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)約25バッテリー電圧(V)10.8材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8900-70最大切断径(Φmm)8
(90603)リング ホンダ(90603)リングホンダ
229税込252
1個
当日出荷
ヘリフェース チップ HGPL イスカルヘリフェース チップ HGPLイスカル
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
端面加工用2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガードポール セパレートカップ式 カネタ商会ステンレスガードポール セパレートカップ式カネタ商会
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用材質SUS304プレートセパレートカップ取付ボルトM-8
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
LAN用雷ガード 電源用 日辰電機製作所LAN用雷ガード 電源用日辰電機製作所
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
チップ HFP イスカルチップ HFPイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業はっ水 吸着ぴたマットワタナベ工業
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。はっ水加工を施しているので、水滴がしみこみにくく拭き取りが容易です。お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。気になる足音の軽減や足元の冷え対策にもおすすめします。床暖房に対応可能です。
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4幅(cm)90本体質量(g)300奥行き(cm)60
(91106)ベアリング ホンダ(91106)ベアリングホンダ(2件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
超透明ポケットアルバム ナカバヤシ超透明ポケットアルバムナカバヤシ
1,298税込1,428
1冊
5日以内出荷から7日以内出荷
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
仕様スリップケース入り付属品タイトルカバー、透明カバー材質(表紙)ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本
(23927)ワッシャー,スプリング 36MM ホンダ(23927)ワッシャー,スプリング 36MMホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
(23928)ワッシャー 26MM ホンダ(23928)ワッシャー 26MMホンダ
339税込373
1個
3日以内出荷
...