カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-500」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS

    充電式パネルライト大【PL-500R】

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフック仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンドスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 【冷凍】リボン食品 パイシートPL500 2枚入 リボン

    【冷凍】リボン食品 パイシートPL500 2枚入

    リボン
    3,998税込4,318
    1セット(1個)
    3日以内出荷
    保管場所を取らないロール状のピケ無しパイシートです。拡げてカットし、自由なサイズに成型ができます。
    保存方法冷凍
  • 充電式 ポールバリカン18V ムサシ

    充電式 ポールバリカン18V

    ムサシ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
    用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • ダイカラップ - PL 大化工業

    ダイカラップ - PL

    大化工業(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(kg)2.2質量(g/本)2200再生材使用使用
  • LEDスポットライト TRUSCO

    LEDスポットライト

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
    付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
  • (91307)Oリング ホンダ

    (91307)Oリング

    ホンダ(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニットバス専用ゴム栓 INAX(LIXIL)

    ユニットバス専用ゴム栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    くさりの有無あり
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール

    PROST's
    5,698税込6,268
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。マルーンブラウンパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エア・セルマット SPL-500 和泉

    エア・セルマット SPL-500

    和泉
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
    種別緩衝材(エアー)
  • SD プリーレンスクロス 明和グラビア

    SD プリーレンスクロス

    明和グラビア
    49,980税込54,978
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)8.0~8.5タイプ抗ウイルス・抗菌幅(cm)135巻数(m)20
  • 永磁式リフティングマグネット テクノプラン

    永磁式リフティングマグネット

    テクノプラン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが。 できます。
    寸法(mm)231x92x91質量(kg)15能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下吊上能力(kg)平鋼:500最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200ハンドル長さ(mm)176
  • ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁100タイプ用) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁100タイプ用)

    カナフジ電工
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    備考1個種類SL、100H
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ポール取付金具 i-PRO

    ポール取付金具

    i-PRO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
  • ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー カバークランプ

    カナフジ電工
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
    備考1本
  • ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル

    ヘリフェース チップ HFPR/L

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's

    関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用)

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(500g)
    5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにオレンジを塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。オレンジパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) PROST's

    関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目)

    PROST's
    3,198税込3,518
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 パープルメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。パープルメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 床付ケ(巾木兼用)戸当り(ビス止メタイプ) 中西産業

    床付ケ(巾木兼用)戸当り(ビス止メタイプ)

    中西産業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    付属品PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]材質樹脂
  • (91326)Oリング ホンダ

    (91326)Oリング

    ホンダ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ HFP イスカル

    チップ HFP

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • 床付け(巾木兼用)戸当り(アンカー止めタイプ) 中西産業

    床付け(巾木兼用)戸当り(アンカー止めタイプ)

    中西産業
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]材質樹脂
  • 床付け(巾木兼用)戸当り(オールセットタイプ) 中西産業

    床付け(巾木兼用)戸当り(オールセットタイプ)

    中西産業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]材質樹脂
  • 床付ケ(巾木兼用)戸当り(本体のみ) 中西産業

    床付ケ(巾木兼用)戸当り(本体のみ)

    中西産業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    材質樹脂
  • アタッチメント式永磁リフティンマグネット テクノプラン

    アタッチメント式永磁リフティンマグネット

    テクノプラン
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    V面が山形鋼にピッタリフィット、安定した吊りを実現しました。
  • パワーライト 500lm イチネンMTM

    パワーライト 500lm

    イチネンMTM
    9,790税込10,769
    1個
    4日以内出荷
    スポットとワイド光のハンドライト。ストラップ型ケーブル付き。USB出力でスマホ充電可能
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4相当連続使用時間(時間)2.5~25バッテリー電圧(V)3.65充電時間(時間)1.5~2.5(25℃)バッテリー容量(mAh)4000アズワン品番64-9621-09明るさ(Lm)最大500落下耐久(m)2
  • ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル

    ヘリフェース チップ HFPR/L

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール取付金具 耐重塩害 i-PRO

    ポール取付金具 耐重塩害

    i-PRO
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ

    高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ

    ユニチカ
    86,980税込95,678
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
    材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • A HF端溝/チップ 超硬 イスカル

    A HF端溝/チップ 超硬

    イスカル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
    用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
  • 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ロングタイプ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    599,800税込659,780
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
  • チップ HG イスカル

    チップ HG

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • 端面溝用チップ COAT イスカル

    端面溝用チップ COAT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    端面溝入れ加工用チップ。最新スモウテックコーティング
    用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティング
  • 食器の石鹸 PROUP

    食器の石鹸

    PROUP
    2,498税込2,748
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    お皿の油分徹底洗浄!泡切れが良く、手にも優しい。食器・フライパン・ガスコンロ・電子レンジの・冷蔵庫・レンジフードのお掃除に。ポンプタイプだから使いやすく、500mlの容量に加え少量でも泡がたっぷりなので長持ちします。美肌の湯のアルカリに注目。温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール材質本体:ポリ塩化ビニル、ポンプ:主にPP寸法(mm)80×80×165内容量(mL)500pH12.5±0.5液性強アルカリ性
  • YD-500GZ4部品 NO44 2ND    SWP基板 パナソニックコネクト

    YD-500GZ4部品 NO44 2ND SWP基板

    パナソニックコネクト
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷