カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(9)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pl-35」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤付透明コートフィルム ピッチン 埼玉福祉会接着剤付透明コートフィルム ピッチン埼玉福祉会(2件のレビュー)
699税込769
1箱
当日出荷
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。厚さ(mm)0.07材質PP幅(mm)350長さ(m)2
チェーンプーラ KANA(片山チエン)チェーンプーラKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)35トラスコ品番478-9326全長(mm)79高さ(mm)12質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)ランプ交換不可材質(レンズ)アクリル
パイプフック 因幡電工パイプフック因幡電工
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。材質PP使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)34色調グレー適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
3,288税込3,617
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
PC Y型ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC Y型ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
翌々日出荷
ホースの中間でつなぎ、水を2方向へ分岐する。
適合ホース内径(Φmm)15付属品バンド3個材質ABS樹脂
レーザ変位センサ アンプユニット omron(オムロン)レーザ変位センサ アンプユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ポケットルーペ TRUSCOポケットルーペTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。倍率(倍)3.5・5寸法(mm)(レンズ)50×60仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023質量(g)21種類ポケットルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)35アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,900税込10,890
1個
3日以内出荷
切断能力 外径37mmまでOK!プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!替刃交換が簡単
全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
688税込757
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
生検トレパン BPシリーズ  ロング 貝印生検トレパン BPシリーズ ロング貝印
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
用途生体組織検査に。先端長(mm)15材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
南京錠 PL350 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL350ABLOY(アブロイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
コーナープロテクター 35×35 キャップ1ヶ付 ケージーパルテックコーナープロテクター 35×35 キャップ1ヶ付ケージーパルテック
2,098税込2,308
1セットほか
翌々日出荷
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)アルミ材質(キャップ)特殊樹脂
ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバークランプカナフジ電工
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1本
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
コーナープロテクター CPL35 ケージーパルテックコーナープロテクター CPL35ケージーパルテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)ほか
4日以内出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材形状L字型材質特殊樹脂・アルミ
止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプホーシン(HOSHIN)
219,800税込241,780
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノパイロットパンチ(スタンダードタイプ)タカノ(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
(010)スタツド EC35PL スバル(010)スタツド EC35PLスバル
439税込483
1個
5日以内出荷
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ブラック   EHPL35DS01CBK エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ブラック EHPL35DS01CBKエレコム
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク   EHPL35DS01CPN エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ピンク EHPL35DS01CPNエレコム
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
998税込1,098
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/シルバー   EHPL35DS01CSV エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/シルバー EHPL35DS01CSVエレコム
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
(044)オイルシール EC35PL スバル(044)オイルシール EC35PLスバル
479税込527
1個
5日以内出荷
(001)フランジボルト EC35PL スバル(001)フランジボルト EC35PLスバル
138税込152
1個
5日以内出荷
(042)プラグ,スパークプラグ35PL スバル(042)プラグ,スパークプラグ35PLスバル
66税込73
1個
5日以内出荷
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ゴールド   EHPL35DS01CGD エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/ゴールド EHPL35DS01CGDエレコム
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000EBROADCOM
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = トランジスタ、最大順方向電圧 = 1.4V、チャンネル数 = 1、ピン数 = 4、パッケージタイプ = Mini-Flat、入力電流タイプ = AC、標準上昇時間 = 4 μ、最大入力電流 = 50 mA、絶縁電圧 = 3750 V ac、最大電流変換率 = 400%、標準降下時間 = 3μs、シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ3.5 ワルターX・treme Plus超硬 3D DPL Φ3.5ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8058刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.5ワルター
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6274刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
(060)ボールベアリング EC35PL スバル(060)ボールベアリング EC35PLスバル
739税込813
1個
5日以内出荷
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
62,980税込69,278
1本
8日以内出荷